Držiak upínacej pásky
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Držiak upínacej pásky
Vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu Sendzimir, doplnené plastovým uzáverom a pozinkovanou upínacou páskou
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
- Upevnenie cez 2 1/2“ je možné aj s upínacou páskou z 5 m rolky
- Nie je potrebné vŕtanie ani zváranie
- Vhodné pre všetky potrubné materiály
- Montáž bez otáčania
Oblasť použitia
Na pripevnenie k vertikálnemu a horizontálnemu potrubiu do 2 1/2"
Upevnenie cez 2 1/2 palca je možné aj s upínacou páskou z 5 m rolky
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!