Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Duo umývacia rukavica

Umývacia rukavica z recyklovanej priadze
RUKAVICA NA UMYVANIE DUO

Obj. č. 0899710022

EAN 4099618058158

Cena za zvolené balenie
Duo umývacia rukavica

Obj. č. 0899710022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umývacia rukavica je vyrobená zo 100 % polyesteru, z ktorého viac ako 60 % tvorí recyklovaná priadza

Ideálna umývacia rukavica pre profesionálnych používateľov, tvorcov trendov a tých, ktorí chcú znížiť svoj vplyv na životné prostredie



Každá strana je určená na iný účel, čím sa zaručuje účinná absorpcia vody a nečistôt


  • Strana s dlhými vláknami je ideálna na ľahké čistenie ťažko prístupných miest. Vlákna účinne absorbujú vodu a nečistoty bez poškodenia lakovaného povrchu.

  • Strana s krátkymi vláknami je vyrobená z jemne tkaných vlákien, ktoré zaručujú brilantnú čistotu na hladkých aj štruktúrovaných povrchoch z lakovaných materiálov, plastu a skla.


Umývacia rukavica má elastickú manžetu a mostík na prsty, vďaka čomu je veľmi bezpečná a pohodlná na používanie. To pomáha predchádzať únave rúk pri práci a umožňuje efektívnejšie čistenie.



Vyrobené v Nemecku

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna na ručné umývanie vozidiel v exteriéri a na čistenie veľkých plôch, napríklad na prívesoch a dodávkach.

Pokyny

Strana s dlhými vláknami: Hrúbka pribl. 18 mm, svetlosivá, s dlhšími bielymi vláknami


Pribl. 200 000 metrov vlákien na umývacej ploche 15 x 23 cm zaisťuje dokonalú absorpciu a odstraňovanie vody. Dlhé vlákna ľahko dosiahnu aj na nízko položené miesta. Veľmi jemná priadza bola špeciálne tkaná pre citlivé lakované povrchy.



Strana s krátkymi vláknami: Hrúbka pribl. 10 mm, tmavosivá, hustá väzba


Pribl. 9,5 milióna hustých a neuveriteľne jemných vlákien na umývacej ploche 15 x 23 cm zaručuje brilantný výsledok čistenia na hladkých aj štruktúrovaných povrchoch z lakovaných materiálov alebo plastu a skla.

Materiál

Polyesterová vláknitá doska

Farba

Sivá melanžová

DĺžkaxŠírka

280 x 190 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie