Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dutinka s plastovou objímkou

Dutinka pl., vedenie s ochr. p. spojeniu so zemou
PUZDRO 1-ZIL KBL CU MODRA DICK 2,5X12,0

Obj. č. 0557350252

EAN 4046778265933

Cena za zvolené balenie
Dutinka s plastovou objímkou

Obj. č. 0557350252

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ochranu káblov pred skratom a chybným ukostrením
  • Polypropylénový zavádzací lievik

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 5 a 6



Vďaka zväčšenej izolačnej manžete sú vhodné na všetky bežné káble odolné voči skratu a chybnému ukostreniu do 3 kV (taktiež na gumené inštalačné káble s vodičmi s tenkými drôtmi/NSGAFÖU 1,8/3 kV).

Prierez drôtu

2,5 mm²

Farba

Modrá

Dĺžka (l1)

21,5 mm

Dĺžka puzdra (l2)

12,0 mm

Vnútorný priemer puzdra (d1)

2,20 mm

Hrúbka steny puzdra (s1)

0,15 mm

Vnútorný priemer prívodného puzdra (d2)

8,00 mm

Hrúbka steny prívodného puzdra (s2)

0,30 mm

Teplotná odolnosť max.

105 °C

Materiál

Meď

Povrch

Pocínované

Neobsahuje halogény.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte kompaktné s paralelným vkladaním

KLIESTE KRIMPOVACIE-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte kompaktné s paralelným vkladaním

KLIESTE KRIMPOVACIE-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s paralelným vkladaním

KLIESTE LISOVACIE (0,08-16MM2) (16/4S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s predným vkladaním

KRIMPOVACIE KLIESTE-(0,08-10SMM)-(10/4FS

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s predným vkladaním

KLIESTE LISOVACIE (0,08-16MM2) (16/4F)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte pre dutinky

KLIESTE LISOVACIE 0,25-6,0QMM

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
x 1 ks
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
x 1 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Lisovacie kliešte s paralelným vkladaním

KRIMPOVACIE KLIESTE (0,08-16QMM)-(16/6S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Integrované nastavenie hĺbky rezu na jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Krimpovací nástroj, 360° zasunutie pre izolované a neizolované koncové dutinky na konce vodičov

KLIESTE KRIMPOV. 360(16/4/360)-0,08-16MM

x 1 ks
Krimpovací nástroj, 360° zasunutie pre izolované a neizolované koncové dutinky na konce vodičov

KLIESTE KRIMPOV.360-(16/T/360)-0,08-16MM