Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dutinka s plastovou objímkou
Na ochranu káblov pred skratom a chybným ukostrením
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Polypropylénový zavádzací lievik
- Vyrobené v Nemecku
Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 5 a 6
Vďaka zväčšenej izolačnej manžete sú vhodné na všetky bežné káble odolné voči skratu a chybnému ukostreniu do 3 kV (taktiež na gumené inštalačné káble s vodičmi s tenkými drôtmi/NSGAFÖU 1,8/3 kV).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!