Dver. zarážka Typ C
Dverová zarážka, typ C
DORAZ NA DVERE NEREZOVY D28MM
Obj. č. 0686191027
EAN 4046777135176
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Uzavretý kryt. Ochrana dverí pred poškodením.
Naskrutkujte závrtnú skrutku na zarážku. Potom upevnite celú jednotku na podlahu pomocou nylonového spojovacieho kolíka (8 mm).
Ak si to vyžadujú konštrukčné podmienky, na upevnenie jednotky možno použiť závrtné skrutky M8 x 60 mm (číslo položky 0232308060) v kombinácii s plastovým univerzálnym ukotvením Zebra Shark (číslo položky 090600851).
![]() | |
Vhodné pre | Podlahová montáž |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Materiál dorazu | Guma |
Stupeň lesku | Matný |
Priemer | 28 mm |
Výška | 44 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!