Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dver. zarážka Typ C
Jednodielna dverová zarážka vhodná na upevnenie na podlahu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Uzavretý kryt. Ochrana dverí pred poškodením.
Naskrutkujte závrtnú skrutku na zarážku. Potom upevnite celú jednotku na podlahu pomocou nylonového spojovacieho kolíka (8 mm).
Ak si to vyžadujú konštrukčné podmienky, na upevnenie jednotky možno použiť závrtné skrutky M8 x 60 mm (číslo položky 0232308060) v kombinácii s plastovým univerzálnym ukotvením Zebra Shark (číslo položky 090600851).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!