Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojitá aplikačná pištoľ na kartuše Pre kartuše 380/620 ml

Aplikačná pištoľ na dve kartuše na 380/620 ml
PISTOL VYTLACACIA 380/620ML

Obj. č. 089160123
EAN 4011231825689

Cena za zvolené balenie
Dvojitá aplikačná pištoľ na kartuše Pre kartuše 380/620 ml

Obj. č. 089160123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na spracovanie 2-zložkových lepidiel AI-1 2C-PUR

Ergonomická a vyvážená rukoväť


  • Zjednodušuje používanie pištole

  • Západka sa dá uvoľniť jednou rukou


Vysoký prenos sily


  • Vytláčacia sila 400 kg umožňuje jemnú prácu bez námahy

  • Dvojitý prenos optimálne rozdeľuje manuálnu silu na obe piestové tyče


Rýchla dekompresia


Rýchla dekompresia kartuší umožňuje rýchle a okamžité prerušenie v prípade penenia



Jednoduché používanie


  • Funkcia na zabránenie odkvapkávania zabraňuje pretečeniu materiálu

  • Zaklapnutie umožňuje lepšie uchopenie a zabraňuje skĺznutiu alebo vypadnutiu kartuše

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast – polyamid PA

Farba

Čierna, Červená

Hmotnosť výrobku (na kus)

1378.500 g

Dĺžka

235 mm

Šírka

190 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie