V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dvojitá aplikačná pištoľ na kartuše Pre kartuše 380/620 ml
Na spracovanie 2-zložkových lepidiel AI-1 2C-PUR
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ergonomická a vyvážená rukoväť
- Zjednodušuje používanie pištole
- Západka sa dá uvoľniť jednou rukou
Vysoký prenos sily
- Vytláčacia sila 400 kg umožňuje jemnú prácu bez námahy
- Dvojitý prenos optimálne rozdeľuje manuálnu silu na obe piestové tyče
Rýchla dekompresia
Rýchla dekompresia kartuší umožňuje rýchle a okamžité prerušenie v prípade penenia
Jednoduché používanie
- Funkcia na zabránenie odkvapkávania zabraňuje pretečeniu materiálu
- Zaklapnutie umožňuje lepšie uchopenie a zabraňuje skĺznutiu alebo vypadnutiu kartuše
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!