Dvojitá potrubná objímka pre solárne zariadenie
Dvojitá potrubná objímka pre solárne zariadenie
ZVIERKA PLA-DB
Obj. č. 0886004200
EAN 4045727222508
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priechodný otvor
Jednoduchá inštalácia pomocou kotiev a skrutiek
Minimálny upínací rozsah
Čistý vzhľad, minimálne zatlačenie izolácie
> 60 mm.
Hárky údajov(X)
Na inštaláciu systému vlnitých dvojitých potrubných objímok z nehrdzavejúcej ocele pre solárne zariadenia alebo jednotlivých vedení nainštalovaných paralelne, ktoré sú izolované pomocou izolačnej kaučukovej hadice Flexen (celkový vonkajší priemer väčší ako 60 mm)
Na inštaláciu dvojitých potrubných objímok pre solárne zariadenia použite 6 mm skrutku s veľkou tanierovou hlavou (priemer min. 13 mm), nie skrutku so zápustnou hlavou!
![]() | |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť max. | 200 °C |