V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dvojitá potrubná objímka pre solárne zariadenie
Jednoduchá a rýchla montáž na izolované potrubie pomocou zacvakávacej poistky
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Priechodný otvor
Jednoduchá inštalácia pomocou kotiev a skrutiek
Minimálny upínací rozsah
Čistý vzhľad, minimálne zatlačenie izolácie
> 60 mm.
Na inštaláciu systému vlnitých dvojitých potrubných objímok z nehrdzavejúcej ocele pre solárne zariadenia alebo jednotlivých vedení nainštalovaných paralelne, ktoré sú izolované pomocou izolačnej kaučukovej hadice Flexen (celkový vonkajší priemer väčší ako 60 mm)
Na inštaláciu dvojitých potrubných objímok pre solárne zariadenia použite 6 mm skrutku s veľkou tanierovou hlavou (priemer min. 13 mm), nie skrutku so zápustnou hlavou!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!