Dvojitá zaisťovacia objímka FIXB 227
Dvojitá objímka Fixbride FIXB 227
UCHYTKA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Do betónu v súlade s normou DIN EN 206-1 a DIN 1045
- S predmontovaným 27 mm klincom HN 101
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
Rýchle zaistenie prázdnych káblovodov (rúrok vystužených oceľou a plastových rúrok), ako aj sanitárnych rúrok a rúrok kúrenia na betónových povrchoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) podľa normy DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele klincami [G0.1 – G1.4]
![]() | |
Materiál | Tepelne galvanizovaný oceľový plech, 1.0226 |
Povrch | pozinkované |
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch klinca | Pozinkované |
Dĺžka (A) | 80,5 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (ØD) | 22 mm |
Vzdialenosť medzi konzolami (C) | 28 mm |
Kategória zariadenia | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |