V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dvojitá zaisťovacia objímka FIXB 227
S vopred namontovaným 27 mm klincom typu HN 101
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Do betónu v súlade s normou DIN EN 206-1 a DIN 1045
- S predmontovaným 27 mm klincom HN 101
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Rýchle zaistenie prázdnych káblovodov (rúrok vystužených oceľou a plastových rúrok), ako aj sanitárnych rúrok a rúrok kúrenia na betónových povrchoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) podľa normy DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele klincami [G0.1 – G1.4]
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!