Dvojité kliešte
Dvojité kĺbové kliešte
KLIESTE S DVOJITYM KLBOM L330MM


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prístup do veľmi úzkych priestorov
Veľmi úzka konštrukcia
Na otvorenie klieští doširoka je potrebný minimálny pohyb rukoväti
Špeciálny dvojitý kĺb
Optimálna ochrana proti korózii
Matne pochrómovaná verzia
Protišmykové puzdrá rukovätí z PVC
Hárky údajov(X)
Na zachytenie a vybratie predmetov v zostavách
Servis, oprava a údržba jednotiek motorov a pohonných jednotiek
Na montáž a demontáž káblov, potrubí a zástrčiek
![]() | |
Dĺžka (L) | 330 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 13 in |
Dĺžka čeľustí (L3) | 65 mm |
Hrúbka čeľustí (T1) | 10 mm |
Šírka špičiek čeľustí (W4) | 4.5 mm |
Šírka čeľustí (W3) | 17 mm |
Hrúbka špičiek čeľustí (T2) | 3 mm |
Materiál rukoväte | polyvinylchlorid |
Verzia | Zahnutý |
Uhol čeľustí | 45 Stupeň |