Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dýza Pre pákové nitovacie kliešte HNG 26/28

ADAPTER PRE NITOVACIE KLIESTE-(3-3,2)

Obj. č. 094656932

EAN 4056807561806

Cena za zvolené balenie
Dýza Pre pákové nitovacie kliešte HNG 26/28

Obj. č. 094656932
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
Priemer otvoru

3,0 mm

Dĺžka

13,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

eloxované

Vhodnosť pre priemer nitov max.

3,2 mm

Vhodnosť pre priemer nitov min.

3,0 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie