Dvojpólová skúšačka napätia DUO ELMO®
Skúšačka napätia/kontinuity DUO ELMO
SKUSACKA NAPATIA-DVOJPOL-ELMO DUO-1000V
ELMO
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Automatický výber rozsahu testovania
- Ukazovateľ veľmi nízkeho napätia (ELV) (taktiež vizuálne bez batérií pribl. od 35 V AC/DC, od 45 V AC a od 110 V DC, vizuálne a vibračne s batériami)
- Ukazovateľ polarity na LC displeji
- AC/DC LED displej (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1000 V
- LC displej pre diskrétnu hodnotu napätia (±5 % +10 číslic)
- Detektor fázy, jednopólový
- Diódový test (smer dopredu)
- Testovanie kontinuity s akustickým signálom od 0 – 200 kOhm
- ED (DT) 30 s ZAP., 240 s VYP.
- 19 mm jednoručné ovládanie (zásuvky s ochranným kontaktom)
- Automatické vypnutie po 3 minútach
- Teplotný rozsah: -15° až +45°C
Batérie nie sú súčasťou dodávky
CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V, testovacia norma DIN EN 61243-3:2014
Hárky údajov(X)
Elektrické príslušenstvo vozidla, elektrotechnika
Dĺžka | 260 mm |
Displej | LED/LCD |
Min./max. rozsah striedavého napätia | 6-1000 V/AC |
Min./max. rozsah jednosmerného napätia | 6-1000 V/DC |
Frekvencia min./max. | 0 / 500 Hz |
Skúška priechodnosti elektrického odporu min./max. | 0-200 kOhm |
Napätie pri skúške fázy min. | 100 V/AC |
Skúška diódy | Áno |
Testovanie pólovania | Áno (+/– LED) |
Zobrazenie PELV | opticky, Vibračne |
Druh krytia IP | IP 65 |
Kategória ochrany proti prepätiu | CAT IV/600 V, CAT III/1000 V |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -15 do 45 °C |
Battery designation | Ceruzková batéria Micro AAA |
Number of rechargeable batteries/batteries | 2 STK |
Dĺžka x šírka x hĺbka | 260 x 78 x 42 mm |
Farba | Sivá, Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!