Elektrické inštalačné kliešte VDE, IEC 60900
Elektroinštalačné kliešte VDE
KLIESTE ELEKTROINSTALACNE 3V1 VDE 170MM
Obj. č. 071401 588
EAN 4050641883841
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu s dielmi pod napätím, ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Až do 1 000 V (AC), až do 1 500 V (DC)
Nástroj 3 v 1
- Praktická manipulácia bez výmeny nástroja
- Funkcia bočných strihacích klieští
- Odstraňovanie plášťov a odizolovanie pomocou ergonomického ťahania
Ergonomická rukoväť na bezpečné používanie
Pohodlná protišmyková 2-zložková rukoväť so širokou manžetou VDE.
Indukčne kalené, precízne rezné hrany
Celý povrch brúsený a pochrómovaný
Kĺb s rytím
Hárky údajov(X)
Na okrúhle káble a káble do vlhkých miestností s ∅ 8 – 12 mm, napr. NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm².
Na káble vychádzajúce z rozvádzačov, nástenných skríň a odbočníc, spínacích skríň, rozvodových skríň či jednoducho voľných spojení. Možnosť použitia na elektroinštalácie, vykurovacie a ventilačné systémy, systémové konštrukcie, konštrukcie stánkov, kuchynské konštrukcie či iné podobné odborné oblasti.
Dĺžka | 170 mm |
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Materiál | Oceľ, špeciálne kalená |
Povrch | Pochrómované |
Norma EN | 60900 |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |