V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Elektrické inštalačné kliešte VDE, IEC 60900
3 nástroje v rámci jediných klieští: na rezanie, odstraňovanie plášťov a odizolovanie elektrických káblov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na prácu s dielmi pod napätím, ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Až do 1 000 V (AC), až do 1 500 V (DC)
Nástroj 3 v 1
- Praktická manipulácia bez výmeny nástroja
- Funkcia bočných strihacích klieští
- Odstraňovanie plášťov a odizolovanie pomocou ergonomického ťahania
Ergonomická rukoväť na bezpečné používanie
Pohodlná protišmyková 2-zložková rukoväť so širokou manžetou VDE.
Indukčne kalené, precízne rezné hrany
Celý povrch brúsený a pochrómovaný
Kĺb s rytím
Na okrúhle káble a káble do vlhkých miestností s ∅ 8 – 12 mm, napr. NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm².
Na káble vychádzajúce z rozvádzačov, nástenných skríň a odbočníc, spínacích skríň, rozvodových skríň či jednoducho voľných spojení. Možnosť použitia na elektroinštalácie, vykurovacie a ventilačné systémy, systémové konštrukcie, konštrukcie stánkov, kuchynské konštrukcie či iné podobné odborné oblasti.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!