Elektrický odvzdušňovač bŕzd
Elektrický odvzdušňovač bŕzd, 60 l
ODVZUSNOVAC BRZD-EL-60LTR
Obj. č. 071455622
EAN 4045727558935
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plynulé nastavenie tlaku od 0,4 do 3,5 bar
Vhodný pre všetky vozidlá so systémom ABS (stanovené pracovné tlaky).
Pracuje z pôvodného valca, až 60 l
Žiadne časovo náročné prečerpávanie ani riziko pohlcovania vlhkosti.
Medzná zarážka prázdneho valca bráni nasávaniu vzduchu.
Pri výmene valca nie je potrebné časovo náročné vyprázdňovanie zariadenia.
Doplňujúca nízkotlaková skúška
Jednoduché a rýchle testovanie tesnosti brzdového systému a kontrola brzdových piestov v záujme zaručenia plynulosti pohybu.
Mobilné zariadenie a prevádzkové prvky v pracovnej výške
Pohodlná práca bez námahy
Vysokokvalitný epoxidový poťah
Odolné voči brzdovej kvapaline
Zahŕňa:
- Bubnové zariadenie s priestorom na uskladnenie adaptéra
- Tesniaci kryt valca s nasávacou trubicou
- Euro adaptér č. položky 071455 301 (E 20 pre skoro všetky európske osobné vozidlá)
- Závesná reťaz na zabezpečenie valca
Používajte iba brzdové kvapaliny bez obsahu minerálnych olejov
Hárky údajov(X)
Obsah max. | 60 l |
Prevádzkový tlak min./max. | 0,4-3,5 bar |
Dĺžka prívodnej hadice | 350 cm |
Vhodnosť pre ABS | Áno |
Vhodnosť pre elektrohydraulické brzdy | Áno |
Dĺžka | 64 cm |
Šírka | 51 cm |
Dĺžka kábla | 480 cm |
Výška | 98 cm |
Menovité napätie | 230 V/AC |
Hmotnosť | 22 kg |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |
Druh závituxmenovitý priemer v palcoch | R 2 in |