V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Elektrický odvzdušňovač bŕzd
Na odvzdušňovanie bŕzd osobných automobilov a spojok nákladných vozidiel s brzdovou kvapalinou. Vhodný pre nádoby s objemom do 60 l a elektro-hydraulické brzdy.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Plynulé nastavenie tlaku od 0,4 do 3,5 bar
Vhodný pre všetky vozidlá so systémom ABS (stanovené pracovné tlaky).
Pracuje z pôvodného valca, až 60 l
Žiadne časovo náročné prečerpávanie ani riziko pohlcovania vlhkosti.
Medzná zarážka prázdneho valca bráni nasávaniu vzduchu.
Pri výmene valca nie je potrebné časovo náročné vyprázdňovanie zariadenia.
Doplňujúca nízkotlaková skúška
Jednoduché a rýchle testovanie tesnosti brzdového systému a kontrola brzdových piestov v záujme zaručenia plynulosti pohybu.
Mobilné zariadenie a prevádzkové prvky v pracovnej výške
Pohodlná práca bez námahy
Vysokokvalitný epoxidový poťah
Odolné voči brzdovej kvapaline
Zahŕňa:
- Bubnové zariadenie s priestorom na uskladnenie adaptéra
- Tesniaci kryt valca s nasávacou trubicou
- Euro adaptér č. položky 071455 301 (E 20 pre skoro všetky európske osobné vozidlá)
- Závesná reťaz na zabezpečenie valca
Používajte iba brzdové kvapaliny bez obsahu minerálnych olejov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!