Elektrikárska helma SH-E 2000-S
Ochranná prilba pre elektrikára, SH 2000-E-S
PRILBA-EKTRIKÁRSKA-(SH-2000-E-S)-BIELA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Telo prilby je úplne zatvorené a teda vhodné pre elektrikára
Podľa EN 397 a EN 50365 (1000 VAC)
Rýchle nastavenie optimálnej šírky
Nastavenie kolieskom
Nerušený výhľad nahor
Krátka čelná časť prilby
Optimálne sadne na hlavu a je komfortná
6-bodový textilný vnútorný postroj
Kompatibilné s priezormi a chráničmi sluchu
Systém s adaptérom a bočné adaptéry Euroslot
Testované podľa normy EN 397 s dodatočnými požiadavkami
- Vhodné pre veľmi nízke teploty až do -30 °C
- Chráni pred materiálom odletujúcim pri zváraní (MM = roztavený kov)
Hárky údajov(X)
Farba | Biela |
Veľkosť min./max. | 51 cm-61 cm |
Interiérové vybavenie, prilba | 6-bodový |
Norma EN | 397, 50365 |
Teplotný rozsah použitia min. | -30 °C |
Materiál | PE – polyetylén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!