V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Elektrikárska prilba SH-E 2000-S
Pohodlná elektrikárska ochranná prilba s vnútorným nastavením kolieskom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Telo prilby je úplne zatvorené a teda vhodné pre elektrikára
Podľa EN 397 a EN 50365 (1000 VAC)
Rýchle nastavenie optimálnej šírky
Nastavenie kolieskom
Nerušený výhľad nahor
Krátka čelná časť prilby
Optimálne sadne na hlavu a je komfortná
6-bodový textilný vnútorný postroj
Kompatibilné s priezormi a chráničmi sluchu
Systém s adaptérom a bočné adaptéry Euroslot
Testované podľa normy EN 397 s dodatočnými požiadavkami
- Vhodné pre veľmi nízke teploty až do -30 °C
- Chráni pred materiálom odletujúcim pri zváraní (MM = roztavený kov)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!