Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Excentrická tanierová brúska ETS 150-E twin

Excent. tanier. brúska ETS 150-E twin
BRUSKA EXCENTRICKA ETS 150 E TWIN

Obj. č. 07021290

EAN 4047376942851

Cena za zvolené balenie
Excentrická tanierová brúska ETS 150-E twin

Obj. č. 07021290

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S dvomi úrovňami zdvíhania na hrubé a jemné brúsenie a s brúsnym tanierom so 6 otvormi pre ∅150 mm brúsne kotúče s.

2 nastavenia posunu na jednom zariadení


  • Hrubé brúsenie so 6,2 mm posunom

  • Jemné brúsenie s 2,8 mm posunom


Vysoká rýchlosť odstraňovania


Súčasný rotačný aj oscilačný pohyb



Integrované odsávanie prachu


V prípade potreby sa môže používať aj bez funkcie vonkajšieho odsávania.



Nastavovacie koliesko na úpravu počtu otáčok a kmitov


Bez problémov možno spracovať aj citlivé materiály, ako sú napríklad dyhová vrstva alebo tenké vrstvy laku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Príkon

350 W

Voľnobežné otáčky min./max.

4200-9200 ot/min

Počet kmitov pri voľnobehu min./max.

8400-18400 1/min

Priemer brúsneho taniera

150 mm

Kmitavý okruh stupeň 1/stupeň 2

2.8 / 6.2 mm

Hmotnosť stroja

2,2 kg

Dĺžka kábla

4 m

Obsahuje Excentrická tanierová brúska ETS 150-E twin:
1 x
Brúsny kotúč na drevo Useit® Superpad

PAPIER BRUS USEIT P120-D150MM

Popis:
Veľkosť mriežky: 120
Na ošetrené a neošetrené tvrdé a mäkké drevo, plnivá, plasty, sadrokartónové dosky, farby, tvrdé a mäkké náterové systémy a minerálne materiály (umelý kameň)
Množstvo: 1 x
1 x
Brúsny kotúč na drevo Useit® Superpad

PAPIER BRUS USEIT P150-D150MM

Popis:
Veľkosť mriežky: 150
Na ošetrené a neošetrené tvrdé a mäkké drevo, plnivá, plasty, sadrokartónové dosky, farby, tvrdé a mäkké náterové systémy a minerálne materiály (umelý kameň)
Množstvo: 1 x
1 x
Brúsny kotúč na drevo Useit® Superpad

PAPIER BRUS USEIT P80-D150MM

Popis:
Veľkosť mriežky: 80
Na ošetrené a neošetrené tvrdé a mäkké drevo, plnivá, plasty, sadrokartónové dosky, farby, tvrdé a mäkké náterové systémy a minerálne materiály (umelý kameň)
Množstvo: 1 x
1 x
Prachová kazeta pre excentrickú korúčovú brúsku ETS 125-E a ETS 150-E twin

KAZETA NA ZACHYTAVANIE PRACHU PRE ETS125

Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Brúsny tanier D 150 mm Pre dvojité excentrické kotúčové brúsky ETS 150-E

TANIER OPORNY S ZIPS MAKKY ETS150TWIN

x 1 ks
Brúsny tanier D 150 mm Pre dvojité excentrické kotúčové brúsky ETS 150-E

TANIER OPORNY S ZIPS TVRDY ETS150TWIN

x 1 ks
Brúsny tanier D 150 mm Pre dvojité excentrické kotúčové brúsky ETS 150-E

TANIER BRUSNY NA SUCHY ZIPS

x 1 ks
Brúsny tanier D 150 mm Pre dvojité excentrické kotúčové brúsky ETS 150-E

BRUSNY TANIER-F.ETS150ETWIN
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Prachová kazeta pre excentrickú korúčovú brúsku ETS 125-E a ETS 150-E twin

KAZETA NA ZACHYTAVANIE PRACHU PRE ETS125

x 1 ks
Filter pre excentrickú korúčovú brúsku ETS 125-E a ETS 150-E twin

FILTER NAHRADNY PRE ETS 125 E/ETS 150E