V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Excentrická tanierová brúska ETS 150-E twin
S dvomi úrovňami zdvíhania na hrubé a jemné brúsenie a s brúsnym tanierom so 6 otvormi pre ∅150 mm brúsne kotúče s.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
2 nastavenia posunu na jednom zariadení
- Hrubé brúsenie so 6,2 mm posunom
- Jemné brúsenie s 2,8 mm posunom
Vysoká rýchlosť odstraňovania
Súčasný rotačný aj oscilačný pohyb
Integrované odsávanie prachu
V prípade potreby sa môže používať aj bez funkcie vonkajšieho odsávania.
Nastavovacie koliesko na úpravu počtu otáčok a kmitov
Bez problémov možno spracovať aj citlivé materiály, ako sú napríklad dyhová vrstva alebo tenké vrstvy laku.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!