Expandér so skracovacím hákom
Expandér s nastaviteľnou dĺžkou
GUMOVY POPRUH-800MM
Obj. č. 0880240190
EAN 4052712092756
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Červený predlžovací kábel s jedným plastovým hákom a jedným oceľovým hákom. Možnosť skrátenia na požadovanú dĺžku pomocou skracovacieho háka: maximálne: 800 mm.
Samouťahovací
Pri zaťažení sa skrátený kábel expandéra sám utiahne
Vydrží až 200 N
Jednoduché nastavenie
Kábel možno rýchlo a jednoducho nastaviť na požadovanú dĺžku
Jednoduché obnovenie pôvodnej dĺžky
- Polypropylénový kábel
- Vnútorný materiál vyrobený z prírodného kaučuku
- Zaťaženie pri pretrhnutí kovového háku: 200 N
- Zaťaženie pri pretrhnutí plastového háku: 500 N
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka max. | 800 mm |
Priemer | 8 mm |
Ťažná sila max. | 200 N |
Farba | Červená |
Teplotná odolnosť min. | 0 °C |
Teplotná odolnosť max. | 70 °C |