V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Expandér so skracovacím hákom
Červený predlžovací kábel s jedným plastovým hákom a jedným oceľovým hákom. Možnosť skrátenia na požadovanú dĺžku pomocou skracovacieho háka: maximálne: 800 mm.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Samouťahovací
Pri zaťažení sa skrátený kábel expandéra sám utiahne
Vydrží až 200 N
Jednoduché nastavenie
Kábel možno rýchlo a jednoducho nastaviť na požadovanú dĺžku
Jednoduché obnovenie pôvodnej dĺžky
- Polypropylénový kábel
- Vnútorný materiál vyrobený z prírodného kaučuku
- Zaťaženie pri pretrhnutí kovového háku: 200 N
- Zaťaženie pri pretrhnutí plastového háku: 500 N
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!