Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Fasádna membrána WÜTOP® Thermo Façade 2SK

Fasádna fólia WÜTOP Thermo Fassade
FOLIA FASADNA THERMO L50M B1,5M 75QM

Obj. č. 0681001061

EAN 4050382688156

Cena za zvolené balenie
Fasádna membrána WÜTOP® Thermo Façade 2SK

Obj. č. 0681001061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 m2

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So samolepiacimi okrajmi na stavby fasád zabezpečených proti vetru a dažďu. Fasádová membrána stabilizovaná proti UV žiareniu je vhodná pre všetky konštrukcie fasád so zadným vetraním so zatvoreným aj tvoreným obložením a časťou otvorených špár max. 40 % povrchu fasády a svetlou šírkou špár do 50 mm.
  • Odolná proti vetru a dažďu

  • Chráni izoláciu proti nárazom dažďa a naviatemu snehu

  • Normálna horľavosť

  • Vysoká paropriepustnosť

  • Vysoká odolnosť proti UV žiareniu

  • Časť povrchu fasády so špárami až 40 %

  • Svetlá šírka špáry až 50 mm

  • Rýchla a efektívna aplikácia

  • Čierny povrch

  • Teplota pri spracovaní +5 °C až +50 °C
Doklad o výkone (Pub)

DIN EN 13859-2

Upozornenie
  • Pri používaní sa musia dodržiavať platné normy, technické predpisy a aplikačné pokyny.

  • Pri inštalácii sa musí postupovať podľa noriem DIN 18516-1 a DIN 1055, časti 1 – 4
Oblasť použitia

DIN EN 13859-2

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Fasádová membrána WÜTOP Thermo je vhodná pre všetky konštrukcie fasád so zadným vetraním so špárami do šírky 5 cm. Špárová časť fasády nesmie prekročiť celkovo 40 %.



Fasádová membrána WÜTOP Thermo je optimálne riešenie na vytvorenie fasádovej stavby zabezpečenej proti vetru a dažďu, ktorá je otvorená difúzii, na konštrukciách drevených stojanov, kovových stavbách a pri renováciách. Zabezpečuje vynikajúce životné prostredie vďaka výborným fyzikálnym stavebným vlastnostiam. Vzduchotesné a parotesné zábrany WÜTOP sú najvhodnejšie na ochrannú tepelnú izoláciu zvnútra.

Pokyny

V prípade iných požiadaviek na inštaláciu je dôležité, aby ste sa s nami poradili. Zarovnajte membránu vo vodorovnom alebo zvislom smere so základmi spodnej časti stavby s ovrstvenou stranou smerom nahor a membránu zabezpečte v oblasti prekryvu. Začnite na jednej strane a pripevnite membránu do konečnej polohy na spodnej časti stavby v oblasti prekryvu. Membránu udržiavajte neustále napnutú (pomocou kladivovej sponkovačky, č. tovaru 0714854 alebo 0714811 alebo ručnej sponkovačky č. tovaru 0714834). Namontujte ďalšie napnuté membrány, ako je uvedené vyššie, s prekryvom najmenej 10 cm. Upevňovacie prvky musia byť zakryté. Potom utesnite prekryvy pomocou napnutej lepiacej pásky bez skrčenia. Žiadne body zalepené páskou EURASOL Max sa nesmú nachádzať v časti otvorenej špáry (nie je trvalo odolná proti UV žiareniu). V takom prípade nepoužívajte samolepiacu verziu. Upevňovacie prvky mimo oblasti prekryvu sa musia utesniť a zaistiť proti vetru (pomocou lepiacej pásky EURASOL, č. tovaru 0992710160, 0992710161). Otvory, spojenia a okraje sa musia pomocou lepiacich materiálov vhodných na vonkajšie použitie (napríklad lepidlo WÜTOP WRD, č. tovaru 0893700115) zabezpečiť tak, aby boli trvalo vzduchotesné a parotesné, a musia sa pripevniť pomocou upínacích dosiek alebo spôn. Každé poškodenie fasádovej membrány WÜTOP Thermo sa musí opraviť pomocou záplat z pôvodnej membrány a vhodnej lepiacej pásky (EURASOL Max, č. tovaru 0992710160, 0992710161). Musí sa dodržať teplota pri spracovaní od +5 °C do +50 °C. Pri inštalácii sa musia dodržať normy DIN 18516-1 a DIN 1055, časti 1 – 4. Najneskôr 3 mesiace po inštalácii fasádovej membrány WÜTOP Thermo sa musí inštalovať obloženie. Odporúčame však obloženie fasády inštalovať rýchlo.

Verzia

Bez samolepiacej pásky

Plošná hmotnosť na m²

220 g

Dĺžka vo zvitku

50 m

Šírka zvitku

1,5 m

Plocha

75 m²

Počet zvitkov na paletu

20 KS

Materiál

Polyesterové rúno

Hrúbka

0,5 mm

Hodí sa na pomocný zakrytie

4 Týždne

Odolnosť proti UV žiareniu

3mesiace pri atmosférickej skúške/Áno, pri svetlej šírke škáry do 50mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Farba

Čierna

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa DINEN13501

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky

0,1 m / podľa DIN EN 12572 C

Odpor proti prenikaniu vody

W1

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne)

200 N

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne)

200 N

Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm

265 N

Ťažná sila priečne pri 50mm

315 N

Rozťažnosť / podmienky

55 % / ENISO12311-1

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Priľnavá lepiaca tesniaca páska EURASOL® MAX

ZAISTOVACIA PASKA (EURASOL-MAX)-60MM

Mimoriadne priľnavá lepiaca páska odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom na vzduchotesné a vetruodolné lepenie podkladových membrán a strešných ochranných fólií, parotesných zábran a fasádnych membrán.
x 6 ks
Priľnavá lepiaca tesniaca páska EURASOL® MAX

ZAISTOVACIA PASKA (EURASOL-MAX)-190MM

Mimoriadne priľnavá lepiaca páska odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom na vzduchotesné a vetruodolné lepenie podkladových membrán a strešných ochranných fólií, parotesných zábran a fasádnych membrán.
x 2 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vzduchotesná a vetruodolná membránová manžeta WÜTOP®

MANZETA WUTOP THERMO D4-8MM

Na rýchle a trvalé utesnenie otvorov
x 10 ks
Lepidlo na spoje ALL-IN-ONE

MONTAZNE SPOJOVACIE LEPIDLO ALL-IN-ONE

Na trvalé utesnenie všetkých spojovacích škár s cieľom zaistiť ich vzduchotesnosť a odolnosť voči vetru, a na montáž okien a dverí v interiéri a exteriéri.
x 12 ks
Priľnavá lepiaca tesniaca páska EURASOL® MAX

ZAISTOVACIA PASKA (EURASOL-MAX)-60MM

Mimoriadne priľnavá lepiaca páska odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom na vzduchotesné a vetruodolné lepenie podkladových membrán a strešných ochranných fólií, parotesných zábran a fasádnych membrán.
x 6 ks