Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fasádna membrána WÜTOP® Thermo Façade 2SK
Fasádna membrána WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Façade 2SK - 1
Fasádna membrána WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Façade 2SK - 2
Fasádna membrána WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Façade 2SK - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Fasádna membrána WÜTOP® Thermo Façade 2SK

So samolepiacimi okrajmi na stavby fasád zabezpečených proti vetru a dažďu. Fasádová membrána stabilizovaná proti UV žiareniu je vhodná pre všetky konštrukcie fasád so zadným vetraním so zatvoreným aj tvoreným obložením a časťou otvorených špár max. 40 % povrchu fasády a svetlou šírkou špár do 50 mm.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach
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
  • Odolná proti vetru a dažďu

  • Chráni izoláciu proti nárazom dažďa a naviatemu snehu

  • Normálna horľavosť

  • Vysoká paropriepustnosť

  • Vysoká odolnosť proti UV žiareniu

  • Časť povrchu fasády so špárami až 40 %

  • Svetlá šírka špáry až 50 mm

  • Rýchla a efektívna aplikácia

  • Čierny povrch

  • Teplota pri spracovaní +5 °C až +50 °C
Doklad o výkone (Pub)

DIN EN 13859-2

Upozornenie
  • Pri používaní sa musia dodržiavať platné normy, technické predpisy a aplikačné pokyny.

  • Pri inštalácii sa musí postupovať podľa noriem DIN 18516-1 a DIN 1055, časti 1 – 4
Oblasť použitia

DIN EN 13859-2