Fasádna membrána WÜTOP® Thermo Façade 2SK
Fasádna fólia WÜTOP Thermo Fassade
FOLIA FASADNA THERMO SK L50M B1,5M 75QM
Obj. č. 0681001060
EAN 4050382688125
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolná proti vetru a dažďu
- Chráni izoláciu proti nárazom dažďa a naviatemu snehu
- Normálna horľavosť
- Vysoká paropriepustnosť
- Vysoká odolnosť proti UV žiareniu
- Časť povrchu fasády so špárami až 40 %
- Svetlá šírka špáry až 50 mm
- Rýchla a efektívna aplikácia
- Čierny povrch
- Teplota pri spracovaní +5 °C až +50 °C
DIN EN 13859-2
- Pri používaní sa musia dodržiavať platné normy, technické predpisy a aplikačné pokyny.
- Pri inštalácii sa musí postupovať podľa noriem DIN 18516-1 a DIN 1055, časti 1 – 4
DIN EN 13859-2
Hárky údajov(X)
Fasádová membrána WÜTOP Thermo je vhodná pre všetky konštrukcie fasád so zadným vetraním so špárami do šírky 5 cm. Špárová časť fasády nesmie prekročiť celkovo 40 %.
Fasádová membrána WÜTOP Thermo je optimálne riešenie na vytvorenie fasádovej stavby zabezpečenej proti vetru a dažďu, ktorá je otvorená difúzii, na konštrukciách drevených stojanov, kovových stavbách a pri renováciách. Zabezpečuje vynikajúce životné prostredie vďaka výborným fyzikálnym stavebným vlastnostiam. Vzduchotesné a parotesné zábrany WÜTOP sú najvhodnejšie na ochrannú tepelnú izoláciu zvnútra.
V prípade iných požiadaviek na inštaláciu je dôležité, aby ste sa s nami poradili. Zarovnajte membránu vo vodorovnom alebo zvislom smere so základmi spodnej časti stavby s ovrstvenou stranou smerom nahor a membránu zabezpečte v oblasti prekryvu. Začnite na jednej strane a pripevnite membránu do konečnej polohy na spodnej časti stavby v oblasti prekryvu. Membránu udržiavajte neustále napnutú (pomocou kladivovej sponkovačky, č. tovaru 0714854 alebo 0714811 alebo ručnej sponkovačky č. tovaru 0714834). Namontujte ďalšie napnuté membrány, ako je uvedené vyššie, s prekryvom najmenej 10 cm. Upevňovacie prvky musia byť zakryté. Potom utesnite prekryvy pomocou napnutej lepiacej pásky bez skrčenia. Žiadne body zalepené páskou EURASOL Max sa nesmú nachádzať v časti otvorenej špáry (nie je trvalo odolná proti UV žiareniu). V takom prípade nepoužívajte samolepiacu verziu. Upevňovacie prvky mimo oblasti prekryvu sa musia utesniť a zaistiť proti vetru (pomocou lepiacej pásky EURASOL, č. tovaru 0992710160, 0992710161). Otvory, spojenia a okraje sa musia pomocou lepiacich materiálov vhodných na vonkajšie použitie (napríklad lepidlo WÜTOP WRD, č. tovaru 0893700115) zabezpečiť tak, aby boli trvalo vzduchotesné a parotesné, a musia sa pripevniť pomocou upínacích dosiek alebo spôn. Každé poškodenie fasádovej membrány WÜTOP Thermo sa musí opraviť pomocou záplat z pôvodnej membrány a vhodnej lepiacej pásky (EURASOL Max, č. tovaru 0992710160, 0992710161). Musí sa dodržať teplota pri spracovaní od +5 °C do +50 °C. Pri inštalácii sa musia dodržať normy DIN 18516-1 a DIN 1055, časti 1 – 4. Najneskôr 3 mesiace po inštalácii fasádovej membrány WÜTOP Thermo sa musí inštalovať obloženie. Odporúčame však obloženie fasády inštalovať rýchlo.
Verzia | So samolepiacou páskou |
Plošná hmotnosť na m² | 220 g |
Dĺžka vo zvitku | 50 m |
Šírka zvitku | 1,5 m |
Plocha | 75 m² |
Počet zvitkov na paletu | 20 KS |
Materiál | Polyesterové rúno |
Hrúbka | 0,5 mm |
Hodí sa na pomocný zakrytie | 4 Týždne |
Odolnosť proti UV žiareniu | 3mesiace pri atmosférickej skúške/Áno, pri svetlej šírke škáry do 50mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Farba | Čierna |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | E – normálne horľavé / podľa DINEN13501 |
Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky | 0,1 m / podľa DIN EN 12572 C |
Odpor proti prenikaniu vody | W1 |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne) | 200 N |
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne) | 200 N |
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm | 265 N |
Ťažná sila priečne pri 50mm | 315 N |
Rozťažnosť / podmienky | 55 % / ENISO12311-1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!