Fixačná doštička VARIFIX®
Fixačná doštička VARIFIX
VARIFIX DIEL MULTIPRFL
Obj. č. 0862090015
EAN 4052703448258
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Umožňuje inštaláciu nástenných panelov a spojovacích zásuviek na lišty s vycentrovaným spojom odolným voči skrúteniu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Inštalácia nástenných panelov a spojovacích zásuviek
Pokyny
Na upevnenie na multiprofily Varifix v kombinácii s rozvodnými skrinkami a nástennými panelmi. Použite skrutky do plechu 4,8 x 16 mm, č. pol. 021448 16 alebo skrutky do plechu 4,8 x 19 mm, č. pol. 021448 19.
![]() | |
Šírka | 50 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Dĺžka | 70 mm |