V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Fixačná doštička VARIFIX®
Umožňuje inštaláciu nástenných panelov a spojovacích zásuviek na lišty s vycentrovaným spojom odolným voči skrúteniu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Inštalácia nástenných panelov a spojovacích zásuviek
Na upevnenie na multiprofily Varifix v kombinácii s rozvodnými skrinkami a nástennými panelmi. Použite skrutky do plechu 4,8 x 16 mm, č. pol. 021448 16 alebo skrutky do plechu 4,8 x 19 mm, č. pol. 021448 19.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!