Fréza na drevené spoje HVF 710-S
Fréza na drevené spoje HVF 710-S
HORIZONTALNA FREZA HVF 710-S
HVF710-S
Obj. č. 07029072
EAN 4056807121079
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otočná predná doska so stupnicou
Na spojenie našikmo 0 – 90° (plynule variabilné) s mriežkovým vzorom 22,5°, 45° a 67,5°
Výškovo nastaviteľná predná doska pre materiály rôznej hrúbky
Stupnica 0 – 26 mm (0 – 1 palec) a tri rýchle nastavenia na revolverovej hĺbkovej zarážke
Vopred nastavené hĺbky frézovania pre drevené spojovacie dosky
Veľkosť 0, 10 a 20 a Duplex (D), Simplex (S) a Max pomocou jemného nastavenia
Presná práca
Dvojstĺpcové vodidlo s jasne viditeľným centrálnym a vonkajším označením na základnej a prednej doske
Bezpečná
Pripevniteľná plastová doska na ochranu rúk pred frézovacím nožom.
Žiadne prekĺzavanie na pracovnom povrchu
Gumové prstence na prednej doske
Pohodlná
Veľká tyčová rukoväť a ľahko dostupný vypínač s funkciou zaistenia na kontinuálnu prevádzku
Rýchla výmena nástroja
Zaistenie vretena
Dlhá prevádzková životnosť
Automatické odlamovanie uhlíkových kefiek
Na účinné odsávanie odporúčame priemyselný vysávač ISS 45-M.
Hárky údajov(X)
Na robustné, presné spojenia v tvrdom a mäkkom dreve, drevotrieske a plasty s drevenými spojovacími doskami.
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 710 W |
Voľnobežné otáčky max. | 10000 ot/min |
Otáčky pri menovitom zaťažení max. | 6000 ot/min |
Dĺžka základnej dosky x šírka základnej dosky | 130 x 130 mm |
Uhol skosenia min./max. | 0-90 Stupeň |
Druh závituxpriemer závitu vretena | M10 |
Šírka výrezu | 4 mm |
Dĺžka | 360 mm |
Hmotnosť stroja | 2,6 kg |
Dĺžka kábla | 3 m |
PRISLUSENSTVO PRE HVF 710-S
SP-FACE-SPANNER-4932345712
ADAPTER
CASEINRT-(HVF710-S)-SYS-8.4.3
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!