Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Gumený ventil pre osobné vozidlo, zaskakovací

Gumený ventil pre vozidlá, zacvakávací
VENTIL GUMENY TR413

Obj. č. 0879413

EAN 4011231806541

Cena za zvolené balenie
Gumený ventil pre osobné vozidlo, zaskakovací

Obj. č. 0879413

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S laserovým označením dátumu výroby na drieku ventilu

Vyrobený v súlade s normou DIN 7780


Test 100 % tesnosti vykonaný výrobcom



Príklad laserového označenia dátumu výroby na telese ventilu:


W4511 označuje spoločnosť Würth, kalendárny týždeň 45 v roku 2011

Upozornenie

Keď sa gumený ventil skladuje v súlade s normou DIN 7716, odporúčame jeho montáž do 24 mesiacov od výroby. Je dôležité zaručiť správnu montáž pomocou vhodného nástroja (montážna páka na ventily, obj. č. PR01_071554_04) a dostatočné mazanie (montážna pasta na pneumatiky, obj. č. PR01_08901241 alebo obj. č. PR01_08901221)



Obmedzenie rýchlosti:


  • V prípade bezdušových pneumatík na automobiloch sa pre rýchlosti >210 km/h (V, W, Y alebo ZR) musia používať kovové ventily (upnuté) alebo držiaky ventilu, aby sa vychýlenie ventilu obmedzilo na uhol max. 25°.

  • V zriedkavých prípadoch už samotná konštrukcia obruče zaručuje, že sa maximálne povolené vychýlenie ventilu neprekročí. (Používateľ musí túto skutočnosť v každom jednotlivom prípade skontrolovať).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

42,5 mm

Vhodnosť pre priemer otvoru disku

11,3 mm

Vhodnosť pre hrúbku diskov min.

1,8 mm

Vhodnosť pre hrúbku diskov max.

4 mm

Tlak vzduchu max.

4,5 bar

Rýchlosť max.

210 km/h

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na montáž ventilov

UPINAK NA VENTIL

x 1 ks
Pasta na montáž pneumatík

PASTA MONTAZNA NA PNEUMATIKY BIELA 5KG

Na montáž pneumatík na automobily, nákladné automobily a motocykle
x 1 ks
Pasta na montáž pneumatík

PASTA MONTAZNA NA PNEUMATIKY CIERNA 5KG

Na montáž pneumatík na automobily, nákladné automobily a motocykle