Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Gumený ventil pre osobné vozidlo, zaskakovací
Gumený ventil pre osobné vozidlo, zaskakovací - 1
Gumený ventil pre osobné vozidlo, zaskakovací - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Gumený ventil pre osobné vozidlo, zaskakovací

S laserovým označením dátumu výroby na drieku ventilu

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 4 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Vyrobený v súlade s normou DIN 7780


Test 100 % tesnosti vykonaný výrobcom



Príklad laserového označenia dátumu výroby na telese ventilu:


W4511 označuje spoločnosť Würth, kalendárny týždeň 45 v roku 2011

Upozornenie

Keď sa gumený ventil skladuje v súlade s normou DIN 7716, odporúčame jeho montáž do 24 mesiacov od výroby. Je dôležité zaručiť správnu montáž pomocou vhodného nástroja (montážna páka na ventily, obj. č. PR01_071554_04) a dostatočné mazanie (montážna pasta na pneumatiky, obj. č. PR01_08901241 alebo obj. č. PR01_08901221)



Obmedzenie rýchlosti:


  • V prípade bezdušových pneumatík na automobiloch sa pre rýchlosti >210 km/h (V, W, Y alebo ZR) musia používať kovové ventily (upnuté) alebo držiaky ventilu, aby sa vychýlenie ventilu obmedzilo na uhol max. 25°.

  • V zriedkavých prípadoch už samotná konštrukcia obruče zaručuje, že sa maximálne povolené vychýlenie ventilu neprekročí. (Používateľ musí túto skutočnosť v každom jednotlivom prípade skontrolovať).