Gumený ventil pre osobné vozidlo, zaskakovací
Gumený ventil pre vozidlá, zacvakávací
VENTIL GUMENY TR414
Obj. č. 0879414
EAN 4011231806596
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobený v súlade s normou DIN 7780
Test 100 % tesnosti vykonaný výrobcom
Príklad laserového označenia dátumu výroby na telese ventilu:
W4511 označuje spoločnosť Würth, kalendárny týždeň 45 v roku 2011
Keď sa gumený ventil skladuje v súlade s normou DIN 7716, odporúčame jeho montáž do 24 mesiacov od výroby. Je dôležité zaručiť správnu montáž pomocou vhodného nástroja (montážna páka na ventily, obj. č. PR01_071554_04) a dostatočné mazanie (montážna pasta na pneumatiky, obj. č. PR01_08901241 alebo obj. č. PR01_08901221)
Obmedzenie rýchlosti:
- V prípade bezdušových pneumatík na automobiloch sa pre rýchlosti >210 km/h (V, W, Y alebo ZR) musia používať kovové ventily (upnuté) alebo držiaky ventilu, aby sa vychýlenie ventilu obmedzilo na uhol max. 25°.
- V zriedkavých prípadoch už samotná konštrukcia obruče zaručuje, že sa maximálne povolené vychýlenie ventilu neprekročí. (Používateľ musí túto skutočnosť v každom jednotlivom prípade skontrolovať).
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 48,5 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru disku | 11,3 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov min. | 1,8 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov max. | 4 mm |
Tlak vzduchu max. | 4,5 bar |
Rýchlosť max. | 210 km/h |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!