Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadica na benzín FPM/ECO/AR/ECO s nízkou prestupnosťou, pre systémy na vedenie paliva

HADICA BENZIN-B1-FPM-ECO-CIER-D17,0X24,0

Obj. č. 0895511735

EAN 4038898355038

Cena za zvolené balenie
Hadica na benzín FPM/ECO/AR/ECO s nízkou prestupnosťou, pre systémy na vedenie paliva

Obj. č. 0895511735

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Extrémne nízka priepustnosť paliva

  • Dobrá tepelná odolnosť

  • Vysoko flexibilný

  • V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel

  • Materiál: FPM/ECO/AR/ECO (typ B1)
Upozornenie

Z výrobných dôvodov sa hadice niekedy nedodávajú v jednom kuse. V prípade 15 m max. 3 kusy, v prípade 10 m max. 2 kusy



Nevhodné:


  • Na použitie v palivových nádržiach

  • Pre prevodové a motorové oleje


Upozorňujeme, že sa musia dodržiavať špecifikácie výrobcu týkajúce sa prevádzkových teplôt pre vysokovýkonné motory vystavené vysokým teplotám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na čerpanie komerčne dostupného benzínu a motorovej nafty a bionafty – motorovej nafty s obsahom PME (RME)



Pre palivá v osobných vozidlách


  • Benzín

  • Nafta/bionafta

  • Naftové palivá obsahujúce PME (RME)

Vnútorný priemer (ID)

17,0 mm

Vonkajší priemer (AD)

24,0 mm

Farba

Čierna

Prevádzkový tlak max.

6 bar

Skúšobný tlak

20 bar

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Podmienka pre teplotnú odolnosť/oblasť použitia

Krátkodobo 72 hodín (počas celej životnosti)

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

150 °C

Dĺžka

5 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie