V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Hadica na opravu FPM/ECO/AR/ECO
S nízkou permeáciou, pre systémy na vedenie paliva
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Extrémne nízka priepustnosť paliva
- Vynikajúca odolnosť voči teplu
- Vysoko flexibilná
- V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
- Materiál: FPM/ECO/AR/ECO (Typ 3E) podľa normy DIN 73379-1
Z výrobných dôvodov sa hadice niekedy nedodávajú v jednom kuse. V prípade 15 m max. 3 kusy, v prípade 10 m max. 2 kusy
Nevhodné:
- Na použitie v palivových nádržiach
- Pre prevodové a motorové oleje
Vzhľadom na vystavenie vysokým teplotám vo vysokovýkonných motoroch sa musia dodržiavať špecifikácie výrobcu týkajúce sa prevádzkových teplôt.
Na čerpanie komerčne dostupného benzínu a motorovej nafty a bionafty – motorovej nafty s obsahom PME (RME)
Pre palivá v osobných vozidlách
- Benzín
- Nafta/bionafta
- Naftové palivá obsahujúce PME (RME)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!