Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadica na opravu FPM/ECO/AR/ECO

Hadica na opravu s nízkou permeáciou
KFTSTSCHL-3E-(FPM-ECO)-SCHW-5,5X11,

Obj. č. 0895515511

EAN 4038898372356

Cena za zvolené balenie
Hadica na opravu FPM/ECO/AR/ECO

Obj. č. 0895515511

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S nízkou permeáciou, pre systémy na vedenie paliva
  • Extrémne nízka priepustnosť paliva

  • Vynikajúca odolnosť voči teplu

  • Vysoko flexibilná

  • V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel

  • Materiál: FPM/ECO/AR/ECO (Typ 3E) podľa normy DIN 73379-1
Upozornenie

Z výrobných dôvodov sa hadice niekedy nedodávajú v jednom kuse. V prípade 15 m max. 3 kusy, v prípade 10 m max. 2 kusy



Nevhodné:


  • Na použitie v palivových nádržiach

  • Pre prevodové a motorové oleje


Vzhľadom na vystavenie vysokým teplotám vo vysokovýkonných motoroch sa musia dodržiavať špecifikácie výrobcu týkajúce sa prevádzkových teplôt.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na čerpanie komerčne dostupného benzínu a motorovej nafty a bionafty – motorovej nafty s obsahom PME (RME)



Pre palivá v osobných vozidlách


  • Benzín

  • Nafta/bionafta

  • Naftové palivá obsahujúce PME (RME)

Vnútorný priemer (ID)

5,5 mm

Vonkajší priemer (AD)

11,5 mm

Farba

Čierna

Prevádzkový tlak max.

6 bar

Skúšobný tlak

20 bar

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Podmienka pre teplotnú odolnosť/oblasť použitia

Krátkodobo 72 hodín (počas celej životnosti)

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

150 °C

Dĺžka

15 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie