Hadica na opravu FPM/ECO/AR/ECO
Hadica na opravu s nízkou permeáciou
PALIVOVA HADICA CIERNA D14,0X22,0
Obj. č. 0895511422
EAN 4038898372509
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Extrémne nízka priepustnosť paliva
- Vynikajúca odolnosť voči teplu
- Vysoko flexibilná
- V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
- Materiál: FPM/ECO/AR/ECO (Typ 3E) podľa normy DIN 73379-1
Z výrobných dôvodov sa hadice niekedy nedodávajú v jednom kuse. V prípade 15 m max. 3 kusy, v prípade 10 m max. 2 kusy
Nevhodné:
- Na použitie v palivových nádržiach
- Pre prevodové a motorové oleje
Vzhľadom na vystavenie vysokým teplotám vo vysokovýkonných motoroch sa musia dodržiavať špecifikácie výrobcu týkajúce sa prevádzkových teplôt.
Hárky údajov(X)
Na čerpanie komerčne dostupného benzínu a motorovej nafty a bionafty – motorovej nafty s obsahom PME (RME)
Pre palivá v osobných vozidlách
- Benzín
- Nafta/bionafta
- Naftové palivá obsahujúce PME (RME)
![]() | |
Vnútorný priemer (ID) | 14,0 mm |
Vonkajší priemer (AD) | 22,0 mm |
Farba | Čierna |
Prevádzkový tlak max. | 6 bar |
Skúšobný tlak | 20 bar |
Teplotná odolnosť min. | -40 °C |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Podmienka pre teplotnú odolnosť/oblasť použitia | Krátkodobo 72 hodín (počas celej životnosti) |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 150 °C |
Dĺžka | 5 m |