Handry na čistenie, zmesová tkanina
Čistiaca handrička, zmiešaná tkanina
PUTZ TRIKOTOVE HANDRY 10KG
Obj. č. 0899800224
EAN 4050641973863
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dobrá absorpcia
- Recyklovaný materiál
- Môže sa použiť viackrát
* Tento produkt nie je nový, preto sa môžu jednotlivé produkty navzájom líšiť. Balíky môžu obsahovať zmes bavlnených a ľanových utierok.
* Cudzie telesá, ako sú zipsy, a kovové časti, ako sú očká, sú starostlivo vytriedené, aj keď ich prítomnosť nemôže byť úplne vylúčená.
Hárky údajov(X)
Vhodné na použitie prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu, dopravy, pri obnove po poškodení vodou a ohňom, v remeslách, dielňach, stavebníctve a službách údržby atď. Môžu sa používať napríklad na čistenie, odstraňovanie a zbieranie prachu, nečistoty, vody, olejov, mazív, vosku, lakov atď.
Obal | Plastové vrece |
DĺžkaxŠírka | 60 x 40 cm |
Farba | Strakatá |
Hmotnosť obsahu | 10 kg |