Heated vest PROMETEUS
Heated vest PROMETEUS
VESTA VYHRIEVACIA PROMETEUS ANT S
MODYF
Obj. č.
M402224000
EAN 4255663226540
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The winter vest with intelligent heating technology is ideal for cold winter days. It provides warmth at the touch of a button. Includes rechargeable battery and charger.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | S |
Materiál | 51 % recyklovaný polyester, 42 % polyester, 7 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 195 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!