Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou
ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, zink. vločky, strieb.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva so zinkovými vločkami je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť proti korózii pre ZFSHL je:
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Priemer hlavy (dk) | 21 mm |
Výška hlavy (k1) | 14 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon (s1) | IH12 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |