Hliníková upevňovacia lišta airline, plávajúca
LISTA HLINIKOVA ZSF2000
Obj. č. 096380 296
EAN 4050641885401
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre rôzne prepravné úlohy
- Vhodná pre všetky upínacie tyče, viazacie popruhy a oká
- Vrátane upevňovacieho materiálu
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typové označenie | ZSF2000 |
Šírka | 44 mm |
Výška | 11,5 mm |
Dĺžka | 2000 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,380 kg |
Farba | Hliník |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!