Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hrubovrstvový základný plniaci náter

Hrubovrstvový základný plniaci náter
PLNIC ZAKLADOVY HRUBOVRSTVY SEDA 400ML

Obj. č. 08932121

EAN 4045989905638

Cena za zvolené balenie
Hrubovrstvový základný plniaci náter

Obj. č. 08932121

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ochrana proti korózii s vynikajúcim plnením a ovrstvením pre kovové povrchy.

Vynikajúce adhézne vlastnosti


  • Adhézia na hliník, neovrstvené a galvanizované plechy, staré nátery atď.

  • Adhézia aj v kombinácii s polymérnymi tesniacimi hmotami na báze PU a MS


Dlho trvajúca ochrana proti korózii



Rýchle zasychanie



Vynikajúca rozťažiteľnosť a nestekavosť



Odolnosť proti teplotám až do 110 °C



Veľmi jednoduché brúsenie



Vyhovuje predpisom o VOC


  • Znížený obsah rozpúšťadiel

  • Spĺňa podmienky najvyššieho prípustného obsahu VOC podľa smernice o VOC (1999/13/EG)
Upozornenie

Za určitých podmienok sa môže použiť na pozinkované a žiarovo pozinkované povrchy po predchádzajúcom ošetrení čističom zinku. Po použití otočte nádobu hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na profesionálnu opravu drobných nerovností, škrabancov a stôp po brúsení (bodové opravy, opravy po nehodách, opravy karosérie, laku atď.).

Pokyny

Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Problematické povrchy mierne obrúste. Pred použitím plechovku dôkladne pretrepte. Najprv naneste tenkú vrstvu. Dodržiavajte určený čas odvetrania. Po približne 15 minútach sa môže natierať všetkými bežnými krycími jednozložkovými a dvojzložkovými náterovými systémami a vodou riediteľnými náterovými systémami.

Obsah

400 ml

Farba

Sivá

Doba schnutia

25 min

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu min.

8 min

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu max.

10 min

Doba odparenia min.

1 h

Nelepivosť po

20 min

Umožňuje prelakovanie po

15 min

Hustota

0,93 g/cm³

Teplotná odolnosť max.

110 °C

Výdatnosť min. (plocha)

1 m²

Skladovateľnosť od dátumu výroby

60 Mesiac

Výdatnosť max. (plocha)

1,5 m²

Obsah VOC (CH)

692 g/l

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odstraňovač silikónov

SPREJ ODSTRANOVAC SILIKONU 600ML

Na profesionálne čistenie a odmasťovanie pred aplikáciou lepidiel alebo náterov.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie