V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Hrubovrstvový základný plniaci náter
Ochrana proti korózii s vynikajúcim plnením a ovrstvením pre kovové povrchy.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúce adhézne vlastnosti
- Adhézia na hliník, neovrstvené a galvanizované plechy, staré nátery atď.
- Adhézia aj v kombinácii s polymérnymi tesniacimi hmotami na báze PU a MS
Dlho trvajúca ochrana proti korózii
Rýchle zasychanie
Vynikajúca rozťažiteľnosť a nestekavosť
Odolnosť proti teplotám až do 110 °C
Veľmi jednoduché brúsenie
Vyhovuje predpisom o VOC
- Znížený obsah rozpúšťadiel
- Spĺňa podmienky najvyššieho prípustného obsahu VOC podľa smernice o VOC (1999/13/EG)
Za určitých podmienok sa môže použiť na pozinkované a žiarovo pozinkované povrchy po predchádzajúcom ošetrení čističom zinku. Po použití otočte nádobu hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na profesionálnu opravu drobných nerovností, škrabancov a stôp po brúsení (bodové opravy, opravy po nehodách, opravy karosérie, laku atď.).
Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Problematické povrchy mierne obrúste. Pred použitím plechovku dôkladne pretrepte. Najprv naneste tenkú vrstvu. Dodržiavajte určený čas odvetrania. Po približne 15 minútach sa môže natierať všetkými bežnými krycími jednozložkovými a dvojzložkovými náterovými systémami a vodou riediteľnými náterovými systémami.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!