Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hybridná bunda Nordic

BUNDA HYBRID NORDIC MODRA 5XL

Obj. č. M456287007

EAN 4255722943807

Cena za zvolené balenie
Hybridná bunda Nordic

Obj. č. M456287007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahká a teplá bunda čiastočne odolná proti vetru.

Ľahká a teplá hybridná bunda čiastočne odolná proti vetru


  • Teplá, telo s výplňou, mäkký flís na bokoch, rukávoch a cez plecia

  • Recyklovaný polyester, spájané švy

  • Vrecko so zipsom na hrudi, vrecko na identifikačnú kartu, bočné vrecká so skrytými zipsami, priestranné vnútorné vrecko

  • Vetranie pod rukávmi, sťahovacia šnúrka v spodnom leme, elastické pásky v spodnom leme rukávov


Recyklovaný polyester – 160 g/m²


Kontrastná tkanina: 100 % bavlna s polyesterovou flísovou podšívkou (recyklovaná na 50 %)


Výplň: 100 % recyklovaný polyester – 20 g/m²

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynySušiť pri nízkej teplote
Žehliť pri nízkej teplote
Nepoužívať bielidlo
Nečistiť chemicky
Prať pri 40 °C

Farba

Tmavomodrá

Veľkosť

5XL

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

160 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie