ISO 15979 súpr. slep. nit, zaoblená valcová hlava v systémovom kufríku 4.4.1. Oceľ, pozinkovaná, modro pasivovaná
NITY SYSKO-MHD-ISO15979-ST1379KS
Obj. č. 5964093502
EAN 4056807793528
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 1379 KS |
Materiál puzdra | Oceľ |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Rozmery systému | 4.4.1 |
Normy | ISO 15979 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
NIT ISO15979 OCEL/OCEL A2K 5,0-6,5 3X10
RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-8,0)-3,0X12
RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3,0)-3,0X6,0
NIT ISO15979 OCEL A2K (3,0-5,0)-3,0X8,0
NIT ISO15979 OCEL A2K (5,0-6,5) 3,2X10
RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-8,0)-3,2X12
NIT ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3,0)-3,2X6,0
NIT ISO 15979 OCEL/OCEL 3-5 3,2X8
NIT ISO15979 OCEL/OCEL A2K 5,0-6,5 4X10
NIT ISO15979 OCEL/OCEL A2K 6,5-9,0 4X12
NIT ISO15979 OCEL/OCEL A2K 1-3 4X6
NIT ISO15979 OCEL/OCEL 3-5 4X8
NIT-ISO15979-OC/OC-A2K-(4,0-6,0)-4,8X10
RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(1,0-3,0)-4,8X6,0
RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(2,5-4,0)-4,8X8,0
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.