KOMBINOVANÉ KLIEŠTE REDSTRIPE
KLIESTE KOMBI RS 180MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma: DIN ISO 5746
Chróm-vanádiová oceľ
Chróm-vanádiová zliatina (kombinácia dvoch alebo viacerých kovov) zvyšuje odolnosť voči hrdzaveniu a poskytuje dodatočnú pevnosť a tvrdosť pri náročných aplikáciách.
Dvojvrstvové perlové niklovanie
Vynikajúca odolnosť voči korózii a opotrebovaniu.
Tvrdosť rezného ostria 58-62 HRC s uhlom 60 stupňov
Vytvára úhľadne hladké a čisté rezy s minimálnou námahou
Geometria priečneho rezu a zarovnanie rezného ostria medzi jednotlivými nožmi
Umožňuje čisté a bezproblémové prestrihnutie mäkkých aj tvrdých materiálov
Dlhá životnosť
Životnosť 5000 rezov
2-zložková (2K) rukoväť odolná voči chemickým látkam
Mäkšia zmes polypropylénu (PP) a termoplastickej gumy (TPR). Dobrý úchop aj mastnými rukami.
• Kábel nečistite rozpúšťadlami ani chemickými látkami, ktoré poškodzujú materiál.
• Nikdy nevykonávajte opravy s izolačnou páskou na poškodených kábloch, v opačnom prípade hrozí riziko nehody.
• Nikdy nepoužívajte kliešte s poškodenou rukoväťou, vymeňte ich za nové.
• Nástroj s NEIZOLOVANÝM káblom.
• Nikdy nepoužívajte kliešte ako kladivá na udieranie, aby ste predišli vzniku medzery medzi dielmi a nesprávnemu zarovnaniu čeľustí.
• Nepoužívajte na uťahovanie ani uvoľňovanie matíc alebo skrutiek, v opačnom prípade sa môžu poškodiť.
• Kliešte nikdy nepoužívajte na prácu v elektrických zásuvkách pod napätím.
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 180 mm |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 2,6 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2,2 mm |
Povrch | Pochrómovaný |
Dĺžka v palcoch (L) | 7 in |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ, kalená |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
ISO | 5746 |