Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová páska PLT PA

CBLTIE-PA-NAT-PLT4.5S-C-4,8X394MM

Obj. č. 5630000132

EAN 4061975249166

Cena za zvolené balenie
Káblová páska PLT PA

Obj. č. 5630000132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S plastovou západkou INDUSTRY (globálna zmena)
  • Všestranné káblové pásky pre množstvo aplikácií

  • Jednodielna konštrukcia pre konzistentný výkon a spoľahlivosť

  • Zatvorenie káblovej pásky si vyžaduje minimálnu námahu pri použití v akomkoľvek priemysel

  • Zakrivený hrot možno jednoducho nadvihnúť z plochých povrchov a rýchlo zaistiť

  • Dlhá prevádzková životnosť

  • Odolná voči olejom, mazivám, automobilovým palivám a mnohým organickým látkam

  • Neutrálna: Na vnútorné použitie

  • Čierna: Odolná voči UV a poveternostným vplyvom
Schválenie UL
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Konštrukcia skriňového rozvádzača

  • Montáž

  • Výroba vozidiel

  • Autoservisy

  • Údržbárske dielne

  • Konštrukcia výťahov

  • a ďalšie aplikácie

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Farba

Prírodná

Šírka

4,8 mm

Dĺžka

394 mm

Priemer káblového zväzku min./max.

1,5-114 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Min. sila v ťahu

222 N

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

So zakriveným hrotom

Horľavá látka

V2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie