Káblová viazacia páska Pre pištoľ na zväzovanie káblov
Náhr. kotúč kábl. pásky pre fixátor kábl. pásky
PASKA STAHOVACIA KABLOVA BIELA 15M
Obj. č. 05021021
EAN 4024835699747
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastový kotúč s 15 m káblovou viazacou páskou
- Zaťaženie káblového zväzku: pribl. 25 kg
- Materiál: PA 6.6
- Oblasť použitia: -40 °C až +85 °C
- Šírka káblovej pásky: 4,5 mm
- Neobsahuje halogény ani silikón
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Prírodná |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Dĺžka | 15 m |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!