Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Káblová viazacia páska Pre pištoľ na zväzovanie káblov

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Káblová viazacia páska Pre pištoľ na zväzovanie káblov

Plastový kotúč s 15 m káblovou viazacou páskou

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
  • Zaťaženie káblového zväzku: pribl. 25 kg

  • Materiál: PA 6.6

  • Oblasť použitia: -40 °C až +85 °C

  • Šírka káblovej pásky: 4,5 mm

  • Neobsahuje halogény ani silikón